Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale38.100 po
- Longueur totale33.700 po
- Largeur totale20.700 po
- Taille du port2 BSPT
- Poids123 kg
Détails
- Pays d’origineSG
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Débit d’air maximal406 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.36 °F
- Sexe portuaireHomme
- Type de réfrigérantR 407.c
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation3.8 A
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement3
- Tension d’alimentation460 V c.a.
Aperçu
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Fonctionnement à 60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles