Motion
D14B2N49
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI06870080
N° MFRD14B2N49
Prix210.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI06870080
N° MFRD14B2N49
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
Votre prix210.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    8.38 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Couple
    6.774 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    57.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • kW
    0.1865 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    786382057787
  • Courant maximal admissible
    5.1A
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Socle
  • Classe de conception NEMA
    O
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382057787

Aperçu

Description du fabricant
D14B2N49 .25 115 1800 48