Motion
6EFG6K XREEL

GATES RUBBER CO
6EFG6K XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06871169
N° MFR6EFG6K XREEL
Prix24.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6EFG6K XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06871169
N° MFR6EFG6K XREEL
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
Prix24.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Pays d’origine
    CN
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510123
  • Numéro CUP du fabricant
    770075537830
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    EFG6K est recommandé pour les applications à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG6K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
6EFG6KXREEL 300FT 4651-0123