Motion
2216-6-6S
Adaptateur droit - 3/8 po tuyau femelle rigide x 3/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06874345
N° MFR2216-6-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po tuyau femelle rigide x 3/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06874345
N° MFR2216-6-6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2216-6-6 RACCORD
  • Plaqué zinc trivalent
  • Grande variété de tailles
  • Joint torique inclus
  • Joints toriques de rechange offerts