Motion
DSM-25-270-P-A-B

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-P-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 270 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI06876573
N° MFRDSM-25-270-P-A-B
Prix579.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-P-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 270 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI06876573
N° MFRDSM-25-270-P-A-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix579.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 270 °
  • Angle du coussin
    1.2 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    50 N
  • Force radiale maximale
    120 N
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    1.5 à 10 bars

Aperçu

Description du fabricant
547578 DSM-25-270-P-A-B ENTRAÎNEMENT FESTO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon