Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutT25
- Longueur totale2 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- CUP_NON885911341233
Aperçu
- Les mèches prêtes pour les chocs avec FlexTorq ont une durabilité accrue pour une longue durée de vie
- Usinées par CNC pour une fabrication précise pour un ajustement optimal dans l’encastrement des vis
- Le noyau Reflex permet aux mèches de 2 po de fléchir jusqu’à 15° pour réduire les cassures
- Fait partie du système magnétique de verrouillage à vis 10X pour la rétention des fixations, ce qui minimise les chutes et réduit les oscillations
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire