Motion
VP3145-065TA-N

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065TA-N

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI06879816
N° MFRVP3145-065TA-N
Prix225.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065TA-N

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI06879816
N° MFRVP3145-065TA-N
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
Prix225.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-065TA-N VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté