Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement en mousse de nitrile
- CUP_NON20076490475578
Aperçu
- Protection améliorée contre l’abrasion : procure 20 % plus d’abrasion pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives
- Prise améliorée : jusqu’à 2 fois plus de prise dans les environnements secs pour une manipulation sécuritaire et une journée de travail plus sécuritaire
- Revêtement mince en mousse de nitrile FORTIXMC : le nouveau revêtement amélioré est plus doux, ce qui augmente la flexibilité et le confort. Le revêtement en nitrile de 1.25 mm offre jusqu’à 2 fois plus d’adhérence et un temps d’usure 20 % plus long.
- Ajustement ergonomique : tricot optimisé à la base du petit doigt sur le bout des doigts et à travers la paume pour s’adapter aux contours naturels des mains
- Confort ultime : la technologie Comfort Fit de la shampoing de la shampoing de la shampoing de la shampoing améliore le soutien, la respirabilité et l’amplitude de mouvement
- Sans silicone : aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
- Propre et agréable pour la peau : bénéficie d’un processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.
- Certifié Oeko-Tex et Dermatest
- Sans DMF