Motion
170TM04201S
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06881087
N° MFR170TM04201S
Prix153.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06881087
N° MFR170TM04201S
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
Prix153.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.1875 po
  • Rayon pivotant
    3.1875 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    170
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Résine phénolique noire
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    TM - Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
170TM04201S 4X2 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE