Motion
59 X 7807
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.087 po, diamètre extérieur de 8.268 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06881811
N° MFR59 X 7807
Prix399.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.087 po, diamètre extérieur de 8.268 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06881811
N° MFR59 X 7807
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
Prix399.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.268 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.087 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 59
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-7807
  • Numéro CUP du fabricant
    717744634278
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X7807 MILL-DROIT N CRS 7.087" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon