Motion
AFF4C-N02C-S
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI06883343
N° MFRAFF4C-N02C-S
Prix297.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI06883343
N° MFRAFF4C-N02C-S
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
Prix297.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    4C
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.55 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    AFF
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF4C-N02C-S FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
  • Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
  • Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Les clients ont également acheté