Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, 24VDC max, 100VAC max, DEL, fil conducteur, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z