Motion
96653/L
Paume en cuir synthétique Yeti de la série Pro avec dos en élasthanne et doublure en molleton - Doublure imperméable
N° D’ARTICLE MI06885902
N° MFR96653/L
Prix51.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir synthétique Yeti de la série Pro avec dos en élasthanne et doublure en molleton - Doublure imperméable
N° D’ARTICLE MI06885902
N° MFR96653/L
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
Prix51.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    50.8 cm
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu

Aperçu

Description du fabricant
96653/L, FROID EXTRÊME – SYNTHÉTIQUE
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La doublure est imperméable, coupe-vent et respirante tout en gardant les mains au sec et confortables
  • Jointures rembourrées en néoprène pour une protection accrue
  • La doublure en molleton procure une chaleur supérieure
  • Fermeture autoagrippante en néoprène pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité