Motion
CS-FG EP-2 CTG
Graisse complexe au sulfonate de calcium CS-FG EP Series - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 14.5 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06888901
N° MFRCS-FG EP-2 CTG
Prix33.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse complexe au sulfonate de calcium CS-FG EP Series - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 14.5 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06888901
N° MFRCS-FG EP-2 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.5 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Usines de transformation de la viande, conserveries, laiteries, brasseries
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215313808
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    40
  • Série
    CS-FG EP
  • Type
    Qualité alimentaire
  • CUP_NON
    089215313808
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Aperçu

Description du fabricant
L0138-098 GRAISSE CS-FG EP2 15.5OZ CTG
  • Enregistré NSF H1
  • Protection supérieure contre la rouille et la corrosion
  • Excellente résistance au lavage à l’eau et à la pulvérisation