Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur12 po
- Épaisseur27.5 mil
- Poids0.24 lb
Détails
- CouleurJaune/Bleu
- Caractéristiques et avantages• Que vous enleviez de la peinture, des scellants et des résidus d’une surface ou que vous dégraissiez des machines avec un solvant puissant, comptez sur les gants résistants aux produits chimiques G80 en néoprène/latex pour une protection, un confort et une durabilité ultimes. • 27.5 mil d’épaisseur • 12” longueur • Néoprène sur caoutchouc naturel • Haute résistance aux acides, aux alcalis, aux huiles et aux solvants • Le latex avec doublure en tricot de coton ajoute du confort et absorbe la transpiration pour un enfilage et un retrait faciles • Niveau élevé dextérité conforme à la norme EN420:2003 • Conforme à la norme EN • Conforme à la norme EN 374-AKL • Disponible en tailles 7(S) à la taille 10(XL) • Utilisations : Traitement chimique - Nettoyage et dégraissage avec des savons et des formulations détergentes - Manipulation d'acides, de bases, d'alcools, d'alcalis, de phénols et de sels - Essuyage des pièces et des machines avec des solvants
- MatérielNéoprène
Aperçu
- Que vous enleviez de la peinture, des scellants et des résidus d’une surface ou que vous dégraissiez une machine avec un solvant puissant, comptez sur les gants résistants aux produits chimiques en néoprène/latex G80 pour le summum en matière de protection chimique, de confort et de durabilité.
- 27.5 mil d’épaisseur
- Longueur 12”
- Néoprène sur construction en latex de caoutchouc naturel
- Haute résistance aux acides, aux alcalis, aux huiles et aux solvants
- Le latex avec doublure en coton floqué ajoute du confort et absorbe la transpiration pour un enfilage et un retrait faciles
- Niveau élevé de dextérité selon la norme EN420:2003
- Conforme à la norme EN 374-AKL
- Disponible en tailles 7(P) à 10(TG)
- Utilisations typiques : Traitement chimique - Nettoyage et dégraissage avec des savons et des formulations détergentes - Manipulation d'acides, de bases, d'alcools, d'alcalis, de phénols et de sels - Essuyage de pièces et de machines avec des solvants