Motion
SLSD9-3
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06889614
N° MFRSLSD9-3
Prix33.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06889614
N° MFRSLSD9-3
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
Prix33.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    11/16 po
  • Poids
    0.343 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE COMPLET DE LA DOUILLE DE SÉCURITÉ SLSD9-3