Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleÉpaule
- Poids0.33 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6862 Doublure d’hiver 2-Layer noire avec épaule et coton ignifuge
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 doublure de casque de sécurité
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168621
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6862 possède 2 couches d’isolation avec une coquille en mélange de coton/modacrylique FR et une doublure confortable en molleton de polyester pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. Veuillez noter que ce vêtement n’est pas entièrement résistant au feu. La coquille extérieure résistante au feu est faite d’un mélange de 60 % de coton modacrylique et de 40 % de sergé de coton pour résister aux environnements difficiles avec une résistance inhérente aux flammes et des propriétés auto-extinguibles. La doublure en molleton 100 % polyester est douce au toucher pour un ajustement confortable toute la journée. Il y a quatre sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée. Les petites poches près des oreilles sont conçues pour contenir les chauffe-mains.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation