Motion
C2060HNEPSK1CL

TSUBAKI (UST)
C2060HNEPSK1CL

C2060HNEPSK1CL
N° D’ARTICLE MI06891795
N° MFRC2060HNEPSK1CL
Prix53.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HNEPSK1CL

C2060HNEPSK1CL
N° D’ARTICLE MI06891795
N° MFRC2060HNEPSK1CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.343 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2060H NEPTUNE SK-1 LIEN DE CONNECTEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good