Motion
1300830232

MOLEX INC
1300830232

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 92433 - Enrouleur nu (sans cordon), 50 pi, 18 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI06892234
N° MFR1300830232
Prix2,663.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1300830232

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 92433 - Enrouleur nu (sans cordon), 50 pi, 18 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI06892234
N° MFR1300830232
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
Prix2,663.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    18 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Enceinte
    NEMA 4
  • Matériel
    Aluminium moulé
  • Type de montage
    Rigide
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
92433 BOBINE DE CORDON 12-3 50 PI
  • Levage vertical, traînée, récupération et étirement horizontal avec affaissement de 10 %
  • Bras de guidage - par incréments de 5° sur 270° Arc
  • Verrouillage à cliquet
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon