Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3-1/4 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Poids6.5 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionBT L 2000 ou L 2300
- À utiliser avec la marqueBT
- À utiliser avec le modèleL 2000, L 2300
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel