Motion
GWK-BTL-CK
Ensemble complet de roues de transpalette hydrauliques manuelles - BT L 2000, L 2300 ou LHM 230, conception à moyeu ouvert, 3-1/4 x 3-5/8 po de taille de roue de chargement, 7 x 2 po de taille de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894398
N° MFRGWK-BTL-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de roues de transpalette hydrauliques manuelles - BT L 2000, L 2300 ou LHM 230, conception à moyeu ouvert, 3-1/4 x 3-5/8 po de taille de roue de chargement, 7 x 2 po de taille de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894398
N° MFRGWK-BTL-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3-1/4 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    BT L 2000, L 2300 ou LHM 230, conception de moyeu ouvert
  • À utiliser avec la marque
    BT
  • À utiliser avec le modèle
    L 2000, L 2300, LHM 230
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Ensembles de roues à direction poly avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL GWK-BTL-CK