Motion
GWK-L50-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Lift-Rite (Big Joe) L-50, 3 x 3-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI06894422
N° MFRGWK-L50-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Lift-Rite (Big Joe) L-50, 3 x 3-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI06894422
N° MFRGWK-L50-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Lift-Rite (Big Joe) L-50
  • À utiliser avec la marque
    Lift-Rite (Big Joe)
  • À utiliser avec le modèle
    L-50
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
GWK-L50-LW TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL