Motion
VP542R-3YZ1-02A-F

SMC CORP OF AMERICA
VP542R-3YZ1-02A-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI06894589
N° MFRVP542R-3YZ1-02A-F
Prix90.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542R-3YZ1-02A-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI06894589
N° MFRVP542R-3YZ1-02A-F
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
Prix90.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    285 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP542R-3YZ1-02A-F
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté