Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0625 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant214
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal605 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=5/1|TYLE=B|FS=143TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02613
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798929262
- Puissance d’entrée maximale3.890 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série210PCX
- StyleB
- CUP_NON662798929262
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®