Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre16
- Rouleau Largeur11 mm
- Goujon Diamètre6 mm
- Longueur du filetage8 mm
- Taille du filetageM6 x 1
- Poids0.04 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557006562
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3660 N
- Capacité de charge statique radiale3650 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieTube C
- Type de filISO
- CUP_NON4549557006562
Aperçu
- Les rondelles spéciales de butée de disque en résine sont supérieures en matière d'usure et de résistance à la chaleur entre la zone de contact coulissante des épaulements de bague externes, de la tête de goujon et de la plaque latérale
- Réduit la friction et l’usure causées par des charges axiales causées par un mauvais alignement, etc.
- Type scellé avec anneau extérieur couronné
- Ces roulements sont lubrifiés avec un nouveau lubrifiant thermodurcissable de type solide qui remplit l'espace intérieur du roulement
- Le lubrifiant offre un service gratuit d’entretien à long terme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure