Motion
CF12WBUUR/SG
Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895136
N° MFRCF12WBUUR/SG
Prix200.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895136
N° MFRCF12WBUUR/SG
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
Prix200.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007583
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Tube C
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007583

Aperçu

Description du fabricant
CF12WBUUR/BEC C SUIVEUR DE CAME SG
  • Les rondelles spéciales de butée de disque en résine sont supérieures en matière d'usure et de résistance à la chaleur entre la zone de contact coulissante des épaulements de bague externes, de la tête de goujon et de la plaque latérale
  • Réduit la friction et l’usure causées par des charges axiales causées par un mauvais alignement, etc.
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Ces roulements sont lubrifiés avec un nouveau lubrifiant thermodurcissable de type solide qui remplit l'espace intérieur du roulement
  • Le lubrifiant offre un service gratuit d’entretien à long terme

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté