Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 9 mm
Détails
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- Les douilles Stanley® sont dotées de notre conception Max-Drive , une conception d’angle à rayon unique qui fournit 15 % plus de couple*, ce qui facilite le serrage des fixations et simplifie le virage des coins arrondis.
- Le système Max-DriveMC aide à réduire l’usure de la fixation en minimisant le contact avec l’extérieur de 5 % de la fixation, ce qui contribue à augmenter la durée de vie.*
- Le système Max-DriveMC aide à réduire le glissement sur les fixations gelées ou rouillées.