Motion
112KSZZ-HYB#1

MRC (SKF)
112KSZZ-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06897748
N° MFR112KSZZ-HYB#1
Prix766.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
112KSZZ-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06897748
N° MFR112KSZZ-HYB#1
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
Prix766.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    112KSZZ-HYB#1
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 112KSZZ-HYB#1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    112KSZZ-HYB#1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741131629

Aperçu

Description du fabricant
112KSZZ-HYB#1
  • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride