Motion
JHA10CL0-RBC

RBC BEARINGS INC
JHA10CL0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 1.0000 po d’alésage, 1.3800 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897806
N° MFRJHA10CL0-RBC
Prix493.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JHA10CL0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 1.0000 po d’alésage, 1.3800 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897806
N° MFRJHA10CL0-RBC
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
Prix493.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3800 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JHA10CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage 1 po, diamètre extérieur 1.375 po, largeur 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JHA10CL0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince JHA10CL0-RBC offre un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 1.3800 po, une largeur de 0.2500 po, adapté à la robotique précise.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHA10CL0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637401495489
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    16840 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    290 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401495489

Aperçu

Description du fabricant
JHA10CL0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer