Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES À SECTION MINCE JA035XP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueRoulement à billes à section mince JA035XP0-RBC avec alésage de 3.5000 po, fermeture ouverte droite, diamètre extérieur de 4.0000 po et largeur de 0.2500 po pour la robotique.
- Numéro de catalogue du fabricantJA035XP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401007385
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.3200 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale701 lbf
- Capacité de charge statique radiale1140 lbf
- Type de jointJoint R moulé
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401007385
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation