Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Extérieur Diamètre3.6300 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.24 lb
Détails
- Détails supplémentairesJB030CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 3 po, diamètre extérieur de 3.625 po, largeur de 0.3125 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB030CP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement JB030CP0-RBC a un alésage de 3.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 3.6300 po, une largeur de 0.3125 po, conçu pour les machines robustes.
- Numéro de catalogue du fabricantJB030CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400510817
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.6040 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale920 lbf
- Capacité de charge statique radiale1340 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637400510817
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation