Motion
JA030CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA030CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d’alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897858
N° MFRJA030CP0-RBC
Prix673.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA030CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d’alésage, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897858
N° MFRJA030CP0-RBC
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
Prix673.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JA030CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 3 po, diamètre extérieur de 3.5 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA030CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement JA030CP0-RBC offre un alésage de 3.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double joint, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, idéal pour la résistance à la contamination.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA030CP0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637401025402
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    6150 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    990 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401025402

Aperçu

Description du fabricant
JA030CP0 BRG