Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre4.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB035XP0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince JB035XP0 est doté d’un alésage de 3.5000 po, d’une conception droite à double joint, d’un diamètre extérieur de 2.1250 po et d’une largeur de 0.3125 po pour les robots compacts.
- Numéro de catalogue du fabricantJB035XP0
- Numéro CUP du fabricant662729162287
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729162287
Aperçu
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.