Motion
JA045XP0
Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897987
N° MFRJA045XP0
Prix1,398.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.5000 po d'alésage, 5.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897987
N° MFRJA045XP0
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
Votre prix1,398.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA045XP0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JA045XP0 avec alésage de 4.5000 po, fermeture droite double étanche, diamètre extérieur de 5.0000 po et largeur de 0.2500 po, idéal pour la robotique de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA045XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729162058
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729162058

Aperçu

Description du fabricant
JA045XP0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.