Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJA020CP0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince JA020CP0 a un alésage de 2.0000 po, une fermeture droite double étanche, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.2500 po pour les applications propres.
- Numéro de catalogue du fabricantJA020CP0
- Numéro CUP du fabricant662729161747
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729161747
Aperçu
Description du fabricant
JA020CP0 REALI-MINCE
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.