Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.04 po
- Extérieur Diamètre4.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB035CP0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueJB035CP0 avec alésage de 3.5000 po, fermeture double étanche droite, diamètre extérieur de 4.1250 po et largeur de 0.3125 po, adapté aux équipements de précision.
- Numéro de catalogue du fabricantJB035CP0
- Rpm max.1900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729162256