Motion
SA020XP0
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06897999
N° MFRSA020XP0
Price$862.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06897999
N° MFRSA020XP0
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
Price$862.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.0000 in
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    2.5000 in
  • Overall Width  
    0.2500 in

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA020XP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SA020XP0 offre un alésage de 2.0000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.2500 po adaptés aux machines légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SA020XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729463629
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729463629

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA020XP0
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like