Motion
SA040CP0
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898009
N° MFRSA040CP0
Prix1,122.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.0000 po d'alésage, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898009
N° MFRSA040CP0
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
Prix1,122.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA040CP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SA040CP0 Roulement à billes à section mince avec alésage de 4.0000 po, type ouvert droit, 4.5000 po de diamètre extérieur et 0.2500 po de largeur pour les dispositifs de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SA040CP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729463698
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729463698

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SA040CP0
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer