Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.04 po
- Extérieur Diamètre4.6250 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB040CP0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle JB040CP0 offre un alésage de 4.0000 po, une conception droite à double fermeture, un DO de 4.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour les environnements stériles.
- Numéro de catalogue du fabricantJB040CP0
- Rpm max.1630 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729162300