Motion
SA020CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
SA020CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 2.0000 po, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898449
N° MFRSA020CP0-RBC
Prix885.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
SA020CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 2.0000 po, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898449
N° MFRSA020CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix885.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SA020CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 2 po, diamètre extérieur de 2.5 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SA020CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SA020CP0-RBC Le roulement présente un alésage de 2.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5000 po, une largeur de 0.2500 po, adapté aux petits équipements motorisés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SA020CP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401026287
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    8890 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401026287

Aperçu

Description du fabricant
SA020CP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer