Motion
SB025CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
SB025CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 2.5000 po, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898467
N° MFRSB025CP0-RBC
Prix885.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
SB025CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 2.5000 po, 3.1300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898467
N° MFRSB025CP0-RBC
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
Prix885.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1300 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SB025CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 2.5 po, diamètre extérieur de 3.125 po, largeur de 0.3125 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SB025CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    SB025CP0-RBC Le roulement a un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 3.1300 po, une largeur de 0.3125 po, adapté aux mécanismes rotatifs précis.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB025CP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401026461
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    7110 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401026461

Aperçu

Description du fabricant
SB025CP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer