Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3125 po
- Extérieur Diamètre3.6250 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.22 lb
Détails
- Détails supplémentairesSB030AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSB030AR0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle SB030AR0-RBC présente un alésage de 3.0000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 3.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour une automatisation compacte.
- Numéro de catalogue du fabricantSB030AR0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637401026485
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.6040 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4470 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637401026485
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure