Motion
SB040AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
SB040AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.0000 po de diamètre, 4.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI06898475
N° MFRSB040AR0-RBC
Prix2,089.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
SB040AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 4.0000 po de diamètre, 4.6300 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI06898475
N° MFRSB040AR0-RBC
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
Prix2,089.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SB040AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SB040AR0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle SB040AR0-RBC offre un alésage de 4.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 4.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour une utilisation industrielle légère.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB040AR0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401026546
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4640 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5890 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637401026546

Aperçu

Description du fabricant
SB040AR0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer