Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.17 lb
Détails
- Détails supplémentairesJA035CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 3.5 po, diamètre extérieur de 4 po, largeur de 0.25 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJA035CP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueJA035CP0-RBC Le roulement à billes à section mince offre un alésage de 3.5000 po, un alésage droit, doublement scellé, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, bon pour la protection contre la contamination.
- Numéro de catalogue du fabricantJA035CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637401082092
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale690 lbf
- Capacité de charge statique radiale1140 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637401082092
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure