Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.1875 po
- Extérieur Diamètre1.8800 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.038 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon DFG
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSAA15XL0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueSAA15XL0-RBC Le roulement à billes à section mince a un alésage de 1.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, utilisé dans les machines délicates.
- Numéro de catalogue du fabricantSAA15XL0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400977788
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.7110 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale310 lbf
- Capacité de charge statique radiale400 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637400977788
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure