Motion
6309/C4S0VL0241

SKF
6309/C4S0VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06901127
N° MFR6309/C4S0VL0241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6309/C4S0VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06901127
N° MFR6309/C4S0VL0241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6309/C4S0VL0241 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6309/C4S0VL0241 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, conçu pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309/C4S0VL0241
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7081 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576861345

Aperçu

Description du fabricant
6309/C4S0VL0241 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique