Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau1.900 po
- Largeur du rouleau21.750 po
- Largeur entre les cadres22.000 po
Détails
- Matériau du roulementNylon lubrifié
- Matériau du bouchon d’extrémitéPlastique ABS
- Catalogue du fabricant
- Matériau du rouleauPVC résistant aux chocs
- Style de rouleauRouleau - Sans arbre
- SérieAPS
- Type d’arbre.5000 Arbre rond
- Type de roulementRoulements de manchon Nyla-Ride
Aperçu
- Rouleaux en PVC
- Tailles de remplacement populaires
- Inventaire facilement disponible
- Commande et réapprovisionnement faciles