Motion
DPL7-13
Rouleau de série - 1.900 po de diamètre, 12.750 po de largeur, arbre hexagonal 0,4375 po, rouleau en PVC résistant aux chocs, arbre en acier au carbone, avec roulements à billes, rouleau - avec arbre
N° D’ARTICLE MI06901431
N° MFRDPL7-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de série - 1.900 po de diamètre, 12.750 po de largeur, arbre hexagonal 0,4375 po, rouleau en PVC résistant aux chocs, arbre en acier au carbone, avec roulements à billes, rouleau - avec arbre
N° D’ARTICLE MI06901431
N° MFRDPL7-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    1.900 po
  • Largeur du rouleau
    12.750 po
  • Largeur entre les cadres
    13.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le ressort interne maintient le rouleau centré sur l'arbre hexagonal de 7/16 pouces.
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 420
  • Matériau du roulement
    Plastique acétal
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du rouleau
    PVC résistant aux chocs
  • Style de rouleau
    Rouleau - avec arbre
  • Série
    DPL7
  • Matériau de l’arbre
    Acier au carbone
  • Type d’arbre
    .4375 Arbre hexagonal
  • Type de roulement
    Roulements à billes

Aperçu

Description du fabricant
DPL7-13
  • Rouleaux en PVC
  • Tailles de remplacement populaires
  • Inventaire facilement disponible
  • Commande et réapprovisionnement faciles