Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base5.0000 po
- Charge statique maximale6800 lb
- Longueur totale9.6500 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleuse en acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Série177
- Articulation de la tige±4°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Couvercle de filetageComprend un couvercle fileté