Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.6700 po
- Longueur144 po
- Rayon de courbure minimum3
- Largeur de la surface d’usure0.6700 po
- Largeur17 mm
Détails
- CouleurGris
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSRS-NS-12
- Numéro CUP du fabricant787405519343
- MatérielNolu-S
- Température maximale de service continu180 °F
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railGris
- Matériau ferroviaireUHMW Nolus-S
- Type de railSolide - autolubrifiant
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4,000 PSI - 5,500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304
- Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides
- Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de la main standard
- Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées
- Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau
- Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit
- Résistance élevée à l’usure et aux chocs
- Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs
- Documents de plainte de la FDA et de l’USDA.